ABB | 1SVR500100R0000
Minuterie électronique sur retardé avec 1C/O Contact 24-48V DC, 24-240V AC

Nº PIÈCE FAB.  1SVR500100R0000
Nº PIÈCE  536064
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour l’Installation dans des armoires de Distribution

Caractéristiques

  • Note  : la tension d’alimentation de contrôle 24-48 V DC, 24-240 V AC
  • Simple-fonction timer ON / délai
  • 7 heure varie (0,05 sec 100 h) en un seul appareil
  • 1 a/s contact (250 V / 6 A)
  • 2 LED pour indication de l’État
  • Largeur de seulement 17,5 % mm
  • Boîtier gris clair RAL 7035

Description des spécifications

Chaîne de synchronisation  : 05 sec - 10 min
Bobine  : 24 - 240 V AC, 24 - 48 V DC
Configuration de contact  : 1 a/s
Valeur nominale de contact  : 250 V, 6 A
Montage  : Sur Rail (fr 60715), Snap-On
Connexion  : Fine Strand avec fil fin virole  : (2) 20 - 16 AWG/(1) 20-14 AWG, Fine Strandthout fil fin virole  : (2) 20 - 16 AWG/(1) 20-14 AWG, rigide  : (2) 20 - 16 AWG/(1) 20-12 AWG
Pièce jointe  : IP50 (enceinte), IP20 (Terminal)
Taille  : 0,69 po. Largeur X 2,76 dans. Hauteur X 2,28 dans. Profondeur
Cycles de fonctionnement  : Commutation mécanique  : 30000000 Cycles, commutation électrique  : 100000 Cycles
Température de fonctionnement  :-20 à + 60 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 85 deg c, chaleur humide  : 95 % RH
Courant de commutation  : 100 mA Minimum
Courant de commutation  : 6 A 230 V AC (résistif), 3 A à 23V AC (inductif), 6 A 24 V DC (résistif), 2 A 24 V DC (inductif)
Temps de récupération  : Inférieure à 50 msec
Précision  : Inférieure à 5 % au sein de la tension de commande assignée, moins 6 % dans la plage de température
Ampérage  : 53,52 mA à 115 V A, 61,1 mA à 230 V AC, 14,7 mA à 24 V DC
Circuit de sortie  : 15-16/18
Indicateur  : Voyant vert de tension d’alimentation, LED jaune pour le relais
Longueur de dénudage  : 7 mm
Matériel de contact  : Cd-gratuit
Couple de serrage  : 0,5 - N-m 0,8
Tension de commutation  : 12 V Minimu

Informations techniques

C / US 508 E140448 homologation UL, CB, CCC, CE, GOST certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type RELAIS
Code UNSPSC 39122300