COMMSCOPE anciennement TE CONN | 2-0599690-4 | 2-599690-4
OS24 9/125 2-F Ltsteel Armour tige résister à Hdpe750/2000 Mhz noir

Nº PIÈCE FAB.  2-0599690-4  | 2-599690-4
Nº PIÈCE  372-AMP9-LTHDPE-24
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 30 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AMP NETCONNECT lâche tube câble avec blindage métallique pour des applications externes HDPE (haute densité Poly Ethylen) métal résistant aux rongeur (tôle ondulée) pour utilisation dans les conduits et dans des applications directes de sépulture longitudinale et latérale Etanchéité Cen

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 24
Type de fibre OS2 MONOMODE
Protection contre les rongeurs OUI
Subvenir à leurs besoins NON

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE