COMMSCOPE anciennement TE CONN | 2-1671000-4
Plateau optique LC 12 LC Duplex Smadapter, 1U, avec gestion des câbles, support Glandssplice

Nº PIÈCE FAB.  2-1671000-4
Nº PIÈCE  265731
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Style de tiroir, 1 U, 19" préinstallé housses sur inhabitée ports incl. gestion des anneaux et glandes métriques disponibles dans 300 mm et profondeur 220 mm disponible en Style ST, SC ou LC-Style fourni sans épissure bac accessoires couleur  : noir (RAL 9005)

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Fibres connectées 24
Chargé CHARGÉ
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302