COMMSCOPE anciennement TE CONN | 2-1716029-4
Fibre 24 interne mini-Breakout Distribution Cableu LSZH 9/125 Sm

Nº PIÈCE FAB.  2-1716029-4
Nº PIÈCE  370-AMP9TB-24
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble système AMP NETCONNECT pour distribution de bureau Universal Low Smoke zéro halogène (ULSZH) pour les applications intérieures et extérieures convient pour épine dorsale et Fiber-to-the-Desk accru résistance et durabilité construction de Tight-tampon adapté pour tout mandat

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu LOW SMOKE ZÉRO HALOGÈNE (LSZH)
Nombre de fibres 24
Type de fibre OS1 MONOMODE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE