TE-énergie | 2-520263-2
Les récipients ultra-rapide & Tabs; Type de terminal  : Récipient dénomination  : prise ultra rapide Style  : droite zone Interface Dimensions d’accouplement  : 6,35 x 0,81 mm laiton matériel

Nº PIÈCE FAB.  2-520263-2
Nº PIÈCE  278302
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Méthode d’emballage Features.Packaging  : bande
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-2
Features.Fully isolée du corps  : Oui
Type de produit Features.Receptacle Style  : droite
Features.Finish Type de produit  : étain
Support Features.Insulation Type de produit  : Isolation Non prise en charge
Gamme de Features.Wire de corps (mm [AWG])  : 0,3-0,90 [22-18]
Type Features.Terminal Type de produit  : prise de courant
Produit Type Features.Insulation diamètre (mm [en])  : 5,84 [. 230] Max.
Interface de Features.Mating zone de Type produit Dimensions (mm [en])  : 6,35 x 0,81 [.250 x. 032]
Features.Material Type de produit  : laiton
Nom de produit Type Features.Proprietary  : ultra rapide
Type Features.Barrel Type de produit  : Fermé baril
Produit Type Features.Stud diamètre (mm [en])  : 3,68 [0,145]
Devoir de Features.Heavy Type de produit  : No
Forme Features.Terminal Type de produit  : Langue de chat
Features.Insulation Type de produit  : No
Style de Features.Body Type de produit  : SOLISTRAND
Taille Features.Stud Type de produit  : 6 [M3,5]

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE