COMMSCOPE anciennement TE CONN | 2-552496-1
Angle droit Snap-On Kit 22Awg (1Ea) 552495-1, (1Ea) 552494-1 noire

Nº PIÈCE FAB.  2-552496-1
Nº PIÈCE  216043
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Features.Number des Positions du corps  : 64
Features.Packaging méthode d’emballage  : en vrac
Operation/Application.Application utilisation  : Câble au câble
Type Features.Accessory Type de produit  : couvrir
Méthode de conservation mécanique Attachment.Cover/Strain Relief  : Snap-On
Type Features.Cover Type de produit  : Décharge de traction
Emballage Features.Packaging quantité  : 100 Kits
Other.Comment  : Souche secours couverture câble diamètre se situe entre une ligne directrice. La couverture de secours mécanique appropriée dépend de la rigidité du câble, emballage de câble et de charges.
Corps Features.Cable diamètre extérieur (mm [en])  : 13,72 15,37 [540 0,605]
Angle de sortie de Features.Cable de corps  : 90

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE