COMMSCOPE anciennement TE CONN | 2-599144-3
POC-FO-CAB-IEDC-4X3-2KM

Nº PIÈCE FAB.  2-599144-3
Nº PIÈCE  370-OM3-5LS8-04
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 60 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble système AMP NETCONNECT pour distribution de bureau Universal Low Smoke zéro halogène (ULSZH) pour les applications intérieures et extérieures convient pour épine dorsale et Fiber-to-the-Desk accru résistance et durabilité construction de Tight-tampon adapté pour tout mandat

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 4
Type de fibre OM2 50 MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, SANS HALOGÈNE (LSZH)
Protection contre les rongeurs NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE