COMMSCOPE anciennement TE CONN | 2-599623-7
6-F 50/125Um In/Out Res Filledtube rongeurs Gel avec verre filé LSZH Orange

Nº PIÈCE FAB.  2-599623-7
Nº PIÈCE  370-510-5LS8-06
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 60 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble système AMP NETCONNECT avec résistance rongeur non métalliques - Universal Low Smoke zéro halogène (ULSZH) - PEBD gaine sur demande - pour des applications intérieures et extérieures - pour une utilisation dans des conduits et des applications directes de sépulture - Non métalliques résistant aux rongeurs

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM2 50 MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu LOW SMOKE ZÉRO HALOGÈNE (LSZH)
Protection contre les rongeurs OUI

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE