COMMSCOPE anciennement TE CONN | 2-599683-4
Core 12 Lt Gel Fld Corrugatedsteel blindé câble Smfo, 9/125

Nº PIÈCE FAB.  2-599683-4
Nº PIÈCE  424867
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 30 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AMP NETCONNECT lâche tube câble avec blindage métallique pour des applications externes HDPE (haute densité Poly Ethylen) métal résistant aux rongeur (tôle ondulée) pour utilisation dans les conduits et dans des applications directes de sépulture longitudinale et latérale Etanchéité Cen

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM2 50 MICRONS MULTIMODE
Protection contre les rongeurs OUI
Subvenir à leurs besoins OUI