HELLERMANNTYTON | 2.5NFP0C
Spiralwrap Protective Sheathing, 0,38" Diamètre, PE, Noir, 100 pi/rouleau

Nº PIÈCE FAB.  2.5NFP0C
Nº PIÈCE  702055
Minimum 1 rouleau
En stock

Description

Enveloppe de protection de HellermannTyton Spiralwrap assure protection des câbles et routage flexible. Spiralwrap est enroulé autour d’un groupe de câbles à protéger et à organiser.

Caractéristiques

  • Revêtement intermédiaire permet de routing flexible et la postface de câbles
  • Les bords intérieurs sont biseautés en prévenant les dommages aux câbles
  • Revêtement est réutilisable et résistant à la plupart des produits chimiques
  • Spiralwrap est U.L. Recognized

Description des spécifications

Couleur  : noir
Matériel : Polyéthylène (PE)
Température de fonctionnement  :-76 à + 190F (60C à +88C)

Spécifications  :

Décimal 0,38 POUCES
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Double NON
Thermorétractable OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC NON
Gaines NON
Enveloppe de spirale OUI
UL OUI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Code UNSPSC 39131604

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE