HID GLOBAL CORPORATION | 2000CGGNN
Carte à puce sans contact, Non programmé, mince, PVC laminé, 13,56 mégahertz, lecture/écriture, 2 K bits, 2,127" longueur x 3,375" largeur x 0,033" épaisseur, blanc, brillant

Nº PIÈCE FAB.  2000CGGNN
Nº PIÈCE  491192
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • La technologie de carte à puce sans contact de 13,56 MHz en lecture/écriture fournit des Communications à haute vitesse, fiables avec l’intégrité des données haut et puissant contrôle d’accès
  • iCLASS technologie assure haute sécurité contrôle d’accès avec authentification mutuelle entre carte et lecteur, transfert de données cryptées, clés Diversified 64 bits pour des capacités de lecture/écriture
  • Répond aux normes ISO pour épaisseur utilisable avec Image directe et imprimantes à transfert thermique
  • Offre la possibilité d’ajouter une piste magnétique, code à barres, des dispositifs anti-contrefaçon, illustrations personnalisées ou identité avec Photo
  • Supporte tous les Formats de carte HID existants, y compris les entreprises 1000
  • Prend en charge le champ programmation de n’importe quel Format existant se cacha dans le Secure HID Access contrôle analytique sur la carte
  • Plus puissant, polyvalent et SecureAccess contrôle
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Fréquence 13,56 MHZ
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES