HID GLOBAL CORPORATION | 2000PGGMV
iCLASS 2K/2, Prog iCLASS, F-brillant, brillant B, M

Nº PIÈCE FAB.  2000PGGMV
Nº PIÈCE  380679
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 13,56 technologie de carte à puce sans contact de lecture/écriture MHz permet des communications rapides et fiables avec l’intégrité des données de haute
  • Haute sécurité - authentification mutuelle entre carte et lecteur, chiffrés de transfert de données
  • Offre de bande magnétique, code à barres anti-counterfeting caractéristiques, des illustrations personnalisées ou identité avec photo

Spécifications  :

Couleur BLANC
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Format 32-BIT
Fréquence 13,56 MHZ
Mémoire 2 K BITS
Type de produit CARTE DIVERS
Format de lecture CARTE À PUCE
Machines à mortaiser PAS FENDUE
Code UNSPSC 43211700