HID GLOBAL CORPORATION | 2001PG1MV
iCLASS 16K/2, Prog iCLASS, F-Gloss, bande magnétique

Nº PIÈCE FAB.  2001PG1MV
Nº PIÈCE  374981
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 13,56 technologie de carte à puce sans contact de lecture/écriture MHz permet des communications rapides et fiables avec l’intégrité des données de haute
  • Haute sécurité - authentification mutuelle entre carte et lecteur, chiffrés de transfert de données
  • Offre de bande magnétique, code à barres anti-counterfeting caractéristiques, des illustrations personnalisées ou identité avec photo

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Format 32-BIT
Fréquence 13,56 MHZ
Mémoire 16 K BITS
Type de produit CARTE À BANDE MAGNÉTIQUE
Format de lecture BANDE MAGNÉTIQUE
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE
Code UNSPSC 43211700