HID GLOBAL CORPORATION | 2002PGGMN
iCLASS 16K/16, Prgmd, F-brillant, brillant B, Match

Nº PIÈCE FAB.  2002PGGMN
Nº PIÈCE  400187
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 13,56 technologie de carte à puce sans contact de lecture/écriture MHz permet des communications rapides et fiables avec l’intégrité des données de haute
  • Haute sécurité - authentification mutuelle entre carte et lecteur, chiffrés de transfert de données
  • Offre de bande magnétique, code à barres anti-counterfeting caractéristiques, des illustrations personnalisées ou identité avec photo

Spécifications  :

Couleur BLANC
Format 32-BIT
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE DIVERS
Mémoire 16 K BITS
Format de lecture PROXIMITÉ DIVERS
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE
Code UNSPSC 43211700