HID GLOBAL CORPORATION | 2004PGGMN
iCLASS Contactless Smart Card, 13,56 MHz, Standard PVC, 32K 16K / 16 + 16K/1, programmé iCLASS, Front-Plain White avec brillant, dos-Plain White avec brillant, séquentiel correspondant interne/externe Inkjetted, No Slot Punch

Nº PIÈCE FAB.  2004PGGMN
Nº PIÈCE  384733
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Éprouvée, une technologie fiable - offres extrêmement cohérentes lire gamme. Pas affectée par le blindage du corps ou des conditions environnementales variables
  • Mince  : peut être transportée avec les cartes de crédit dans un portefeuille ou sac à main, utiliser avec une sangle et un clip comme un badge de ID photo
  • Longue durée de vie  : conception passive, non-batterie permet d’un lectures 100000 minimale estimée
  • Durabilité  : solide, flexible et résistant à la fissuration et la rupture
  • 13,56 technologie de carte à puce sans contact de lecture/écriture MHz permet des communications rapides et fiables avec l’intégrité des données de haute
  • iCLASS technologie assure la haute sécurité avec une authentification mutuelle, transfert de données cryptées, et 64-bit diversifié clés pour les capacités de lecture/écriture
  • N’importe quel format HID existant peut être usine ou champ programmé dans la zone d’application de contrôle de l’accès HID sécurisée
  • Disponible en 2 k bits 256 octet, 16k bits 2 K octets ou 32k bits 4 configurations de K octets
  • Répond aux normes ISO pour épaisseur utilisable avec tous les image directe et imprimantes à transfert thermique
  • Ajouter une bande magnétique, code à barres, lutte contre la contrefaçon, ou identité avec photo
  • Lecture/écriture une capacité mémoire suffisante pour stocker plusieurs modèles biométriques
  • Disponible avec 16K mémoire configurée en 2 ou 16 domaines d’application, plus une mémoire configurable utilisateur supplémentaire de 16K 32K
  • Plusieurs fichiers en toute sécurité séparés permettent de nombreuses applications, y compris l’application de contrôle de l’accès standard HID et soutiennent la croissance future

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171500