CORNING | 200FM
200 x fibre optique Microscope avec éclairage coaxial et oblique, piles, adaptateur universel 2,5 mm, manuel et étui

Nº PIÈCE FAB.  200FM
Nº PIÈCE  352625
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le microscope portable Corning Cable Systems fait connecteur inspection fin-face simple et pratique avec une rétroaction visuelle immédiate pour accroître la productivité de polissage connecteur lors de l’installation. Également idéal pour le dépannage des problèmes de contamination, la petite taille et robuste font ce microscope excellent pour utilisation sur le terrain. Chacun vient avec un étui de transport souple et un adaptateur universel 2,5 mm pour l’affichage des connecteurs plus courantes. Le microscope est équipé d’un filtre de sécurité laser intégré qui fournit un haut niveau d’atténuation des longueurs d’onde de laser les plus courants en cas accidentel Regarde un d’une fibre active.

Description des spécifications

Type de produit (FOJP)  : accessoires
Température de fonctionnement (métrique)  : -18 °C à 50 °C
-Température de fonctionnement (US)  : 0 F à 122 F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 60 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 140 °F

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur UNIVERSAL
Type MICROSCOPES