PLATINUM TOOLS INC | 202003J
Câble connecteur, 1 pièces, Cat 5/5E, RJ45, 0,26" câble de diamètre extérieur, 100 par pot

Nº PIÈCE FAB.  202003J
Nº PIÈCE  387392
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
En stock

Description

La conception révolutionnaire des connecteurs EZ transformé la façon dont fiches modulaires sont préparés et sertis. En permettant à chaque conducteur individuel pour traverser complètement le connecteur et sur le front grandement simplifie les terminaisons. Les installateurs peuvent facilement voir et vérifier l’ordre de câblage correct avant de sertir. La conception unique optimise également la performance électrique en réduisant la distance entre le fil retors et contacts.

Caractéristiques

  • Le connecteur breveté EZ-RJ45 simplifie la paire torsadée terminaisons en autorisant les fils pour être inséré dans le connecteur et à l’avant
  • Rendement électrique de la résiliation est optimisé en tirant le connecteur vers le bas sur la gaine du câble et elle assise solidement à l’arrière du connecteur
  • Réduire la Distance entre le fil se tord et Contacts améliore les performances
  • Réduit la ferraille, aucun gaspillage sertissages
  • Performance plus fiable et plue
  • Dans les trous permettent des paires de câbles insérés à travers Fronof connecteur pour terminaisons plus rapides
  • Fonctionne avec un ou plusieurs brin de fil
  • EZ pour vérifier la séquence de fil
  • Made in USA

Informations techniques

UL, FCC, TAA

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121702

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.