TE-énergie | 204370-2
Subminiature D Pins/Sockets pour MIL-C-24308 et MIL-C-39029 ; Série de produits contact  : 90 Contact Type  : Pin s’applique à fil/câble Contact taille  : 22

Nº PIÈCE FAB.  204370-2
Nº PIÈCE  204370-2
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Méthode d’emballage Features.Packaging  : Morceau lâche
Conditions d’Usage.Applies à  : fil/câble
Type Features.Product Type de produit  : Contact
Features.Contact Type de contact  : Pin
Gamme de Features.Wire de corps (mm [AWG])  : 0,08-0,40 [28-22]
Produit Type Features.Insulation diamètre (mm [en])  : 1,38 [. 054] Max.
Other.Comment  : Ces contacts sont utilisés dans les connecteurs militaires série 90.
Outil d’insertion/Extraction no 91067-1 (militaire No. M81969/1-04) est utilisé pour installer et supprimer des contacts de broche et douille.
Bandes de couleur sont lues dans le sens d’extrémité terminale (baril de fil) à la fin de l’accouplement.
Industrie Standards.Government/Industry Qualification  : Oui
Série Features.Product Type de produit  : 90
Contacter Features.Contact Base matériel  : En alliage de cuivre
Courant électrique de Characteristics.High  : No
Contacter Features.Contact électrodéposition, zone, matériel d’accouplement  : or
Corps diamètre Features.Post (mm [in])  : 0,76 [0,030]
Industrie Standards.NASA Qualification  : No
Contacter Features.Contact Style  : D’un composant logiciel enfichable Crimp
Bandes de corps de Features.Contact couleur  : Orange, bleu, noir

Spécifications  :

Type D-SUB, AUTRE

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE