ORTRONICS | 205KAN9EA-SM
ST champ clôturant anaérobie connecteurs, monomode, tampon 900 micron, paquet individuel

Nº PIÈCE FAB.  205KAN9EA-SM
Nº PIÈCE  352789
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Temps d’installation de OptiMo époxy rapide-cure, anaérobie connecteurs montable vitesse. Dénuder la fibre, injecter la colle dans le connecteur, insérer et tracer la fibre, puis polir la face d’extrémité de raccord à la perfection pour une résiliation de haute performance.

Caractéristiques

  • Conception simple  : permet des coûts unitaires inférieurs. Ingénierie avancée nous permet d’assurer une longue vie et permet d’économiser les coûts de remplacement.
  • Aucun équipement  : il n’est pas nécessaire pour le durcissement des fours, des sources lumineuses UV ou des machines de polissage chers. Il est possible de résilier n’importe où sans se préoccuper de sources d’énergie ou de charger les batteries.
  • Application rapide  : mettre fin à des fibres en deux minutes environ, suivant les instructions d’installation facile, économie sur les temps d’installation.
  • Precision férule céramique  : offre durabilité, résistance à la température stabilité et scratch.
  • Monomode ou multimode  : simpliste offrant réduit la confusion avec un connecteur d’un style qui couvre toutes les applications multimodes pour inclure micron 62,5 %, micron 50 standard ou laser optimisé micron 50 10 transmission Gigabit et monomode.
  • Rayon avant LC  : Polissage minime et géométrie cohérente face fin ayant pour résultat des performances optiques plus cohérente.
  • Des performances fiables  : sécuriser l’installation de la fibre à l’aide d’une colle et apprêt pour une interruption de grossesse sûre et sans souci.
  • Outils minimaux  : une trousse compacte et économique contient tous les outils communs nécessaires pour compléter la résiliation.

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre MONOMODE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.