ORTRONICS | 205KAS9EA-50 t
OPTI-CRIMP ST 50/125 pré poli connecteur 3MM/900µm noir bottes

Nº PIÈCE FAB.  205KAS9EA-50T
Nº PIÈCE  322727
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

OptiMo 10Gb/s champ installable connecteur ST, pour une utilisation avec fibre multimode 50 micron, convient pour 10 applications Gigabit.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Usine produit connecteur polonais
  • Processus de vernis d’usine contrôlée au moyen d’interférométrie laser de pointe
  • Aucun polissage nécessaires dans le domaine
  • Aucun époxy requis
  • Connecteur de durée de vie illimitée
  • 62,5/125, enhanced options 50/125 et monomode
  • Léger, Congéla

Description des spécifications

-40 à + 104 degré F -40 à + 40 degrés C
32 à 131 degré F 0 et + 55 degrés C
0,30000001
50/125, enhanced Bandwidth 10Gig

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre MODE MULTI