COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 2061F BL 4/24 W1000 | 760041913
PowerSUM 2061F ETL vérifié catégorie 5e câble U/UTP, Plenum, veste bleue, 4 comte de paire, 1000 pieds (305 m) de longueur, boîte nous TOTE

Nº PIÈCE FAB.  2061F BL 4/24 W1000  | 760041913
Nº PIÈCE  CMP-00424MAX-6U-06F
Minimum de 75 MÈTRES
En stock

Description

L’ohm de 100 à grande vitesse série haute Performance PowerSUM câbles SYSTIMAX The 61 4-paire de câble est une haute vitesse, câble haute performance 100 ohms avec excellents prochains niveaux. Câbles série 61 SYSTIMAX fournissent excellentes applications à grande vitesse de transmission et de soutien tels que 155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM et la norme de 802,3 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE, utilisant la technologie de système de transmission en parallèle. Le câble à paire 1061 4 satisfait ou dépasse la catégorie 5e/classe D spécifications dans l’ISO/CEI 11801, CENELEC EN50173 et 568B.2 de TIA/EIA. En outre, ces câbles sont ETL vérifié comme catégorie 5e. Le câble à paire 2061 4F se compose de 24 solidcopper conducteurs isolés avec mousse-éthylène-propylène fluoré (FEP), et il est plus léger et plus petit que le câble de 2061B. Le noyau des paires torsadées est chemisé avec un PVC de bas-fumée. 2061F câble est ETL évalué.

Caractéristiques

  • Variété de couleurs disponibles
  • Satisfait ou dépasse la catégorie 5 et exigences 5e catégorie dans l’ISO/CEI 11801 (2002), EN50173-1 (2002) et ANSI/TIA-568-C.2
  • Supporte une tension de service de 72 V DC entre les conducteurs tout au long de la plage de fonctionnement temperare

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLEU
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES