COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 2061F ou 4/24 R1000 | 760049627
Câble en cuivre, catégorie 5E, 24 AWG, 4 paire(s), non blindé, UTP, conducteur en cuivre nu massif, FEP/PVC, CMP, câble plénum, gaine orange, 1000 pi, tourets

Nº PIÈCE FAB.  2061F OR 4/24 R1000  | 760049627
Nº PIÈCE  CMP-00424MAX-6-08F
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’ohm de 100 à grande vitesse série haute Performance PowerSUM câbles SYSTIMAX The 61 4-paire de câble est une haute vitesse, câble haute performance 100 ohms avec excellents prochains niveaux. Câbles série 61 SYSTIMAX fournissent excellentes applications à grande vitesse de transmission et de soutien tels que 155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM et la norme de 802,3 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE, utilisant la technologie de système de transmission en parallèle. Le câble à paire 1061 4 satisfait ou dépasse la catégorie 5e/classe D spécifications dans l’ISO/CEI 11801, CENELEC EN50173 et 568B.2 de TIA/EIA. En outre, ces câbles sont ETL vérifié comme catégorie 5e. Le câble à paire 2061 4F se compose de 24 solidcopper conducteurs isolés avec mousse-éthylène-propylène fluoré (FEP), et il est plus léger et plus petit que le câble de 2061B. Le noyau des paires torsadées est chemisé avec un PVC de bas-fumée. 2061F câble est ETL évalué.

Caractéristiques

  • Variété de couleurs disponibles
  • Satisfait ou dépasse la catégorie 5 et exigences 5e catégorie dans l’ISO/CEI 11801 (2002), EN50173-1 (2002) et ANSI/TIA-568-C.2
  • Supporte une tension de service de 72 V DC entre les conducteurs tout au long de la plage de fonctionnement temperare

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine ORANGE
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.