TE-énergie | 206705-1
CPC (circulaire en plastique) et des connecteurs circulaires métal-Shell ; Logement Style connecteur  : Prise 9 Positions 9 Signal Positions Positions de puissance 0

Nº PIÈCE FAB.  206705-1
Nº PIÈCE  206705-1
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Number des Positions du corps  : 9
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type de rétention Attachment.Mating mécanique  : Fileté de couplage
Features.Sealed Type de produit  : No
Logement Features.Housing couleur  : noir
Features.Mating alignement Type de logement  : Keyed
Logement Features.Connector Style  : récipient
Conditions d’Usage.Accepts fil diamètre d’isolement, rang (mm [en])  : 2,54 [0,100]
Features.Contact Type de contact  : Pin
Type Features.Connector Type de produit  : logement
Type de produit Features.Shell Dimensions  : 13
Features.Mount carrosserie  : Bride avec trous de fixation
Taille Features.Thread Type de produit  : 3/4 - 20 FUNU-2 a
Logement Features.Housing matière  : Thermoplastique - GF
Features.Mount Type de produit  : panneau
Résistance Environmental.Fluid  : aucun
Série Features.Product Type de produits  : Série 1
Features.Number du Signal Positions du corps  : 9
Type Features.Shell Type de produit  : Tout en plastique
Type de produit Features.Mount Angle  : droite
Configuration Features.Reverse numérotation  : sans
Attachment.Keying mécanique  : A
Configuration Features.Environmental Protection  : sans
Contacter Features.Reverse entre les sexes  : Standard
Industrie Standards.VDE testé  : No
Corps Features.Number de fibre Count  : 2
Produit Type Features.PCB Mont rétention  : sans

Spécifications  :

Type D-SUB
Code UNSPSC 39121402

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE