COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 2071E BK 4/23 R1000 | 700210222
Catégorie 6, câble de cuivre 23 AWG, 4 paires, non-blindé UTP, conducteur en cuivre nu massif, FEP/PVC, CMP, câble plénum, noir veste, 1000Ft, bobines

Nº PIÈCE FAB.  2071E BK 4/23 R1000  | 700210222
Nº PIÈCE  CMP-00424AVA-7-02
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série SYSTIMAX 71E GigaSPEED XL câble transmet fiable voix, données et vidéo, avec une excellente qualité de service.
La série 71E famille GigaSPEED XL de câbles à paires torsadées inclut le 1071E non-plénum, 2071E plénum et des 3071E faible fumée zéro halogène (LSZH) câbles. Ces câbles comportent ruban bi-secteur qui offre les avantages de performance des plus traditionnels cannelés center membres, sans la raideur associée et la taille. Combinez cela avec les appareils GigaSPEED XL, pour le summum de la performance du système de câblage.

Caractéristiques

  • construction U/UTP 4-paire avec ruban séparateur breveté de bi-secteur fournit la marge supplémentaire de performance requise pour appuyer les applications à bande passante élevée à un prix économique
  • Toutes les paires de 4 de la version de 2071E nominale plénum FEP totalementisolé pour la sécurité et des performances supérieures
  • Peut supporter des vitesses de ligne de réseau supérieures à 1 gigabits par seconde
  • Est admissible à une 20 produit et applications assurance garantie ans quand ils font partie d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED XL certifiée

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine NOIR
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES