COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 2071E BL 4/23 W1000 | 700208093
Câble GigaSPEED XL 2071E ETL vérifié de catégorie 6 U/UTP, Plenum, gaine bleue, 4 paires, 1000 pi (305 m) de longueur, boîte WE TOTE

Nº PIÈCE FAB.  2071E BL 4/23 W1000  | 700208093
Nº PIÈCE  CMP-00424AVA-7U-06
Minimum de 50 MÈTRES
En stock

Description

La série SYSTIMAX 71E GigaSPEED XL câble transmet fiable voix, données et vidéo, avec une excellente qualité de service.
La série 71E famille GigaSPEED XL de câbles à paires torsadées inclut le 1071E non-plénum, 2071E plénum et des 3071E faible fumée zéro halogène (LSZH) câbles. Ces câbles comportent ruban bi-secteur qui offre les avantages de performance des plus traditionnels cannelés center membres, sans la raideur associée et la taille. Combinez cela avec les appareils GigaSPEED XL, pour le summum de la performance du système de câblage.

Caractéristiques

  • construction U/UTP 4-paire avec ruban séparateur breveté de bi-secteur fournit la marge supplémentaire de performance requise pour appuyer les applications à bande passante élevée à un prix économique
  • Toutes les paires de 4 de la version de 2071E nominale plénum FEP totalementisolé pour la sécurité et des performances supérieures
  • Peut supporter des vitesses de ligne de réseau supérieures à 1 gigabits par seconde
  • Est admissible à une 20 produit et applications assurance garantie ans quand ils font partie d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED XL certifiée

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLEU
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES