COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 2071E LL 4/23 R3000 | 760021212
Catégorie 6, câble de cuivre 23 AWG, 4 paires, non blindé, UTP, conducteur en cuivre nu massif, FEP/PVC, CMP, câble plénum, veste mauve, 3000Ft, bobines

Nº PIÈCE FAB.  2071E LL 4/23 R3000  | 760021212
Nº PIÈCE  CMP-00424AVA-7R-10
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série SYSTIMAX 71E GigaSPEED XL câble transmet fiable voix, données et vidéo, avec une excellente qualité de service.
La série 71E famille GigaSPEED XL de câbles à paires torsadées inclut le 1071E non-plénum, 2071E plénum et des 3071E faible fumée zéro halogène (LSZH) câbles. Ces câbles comportent ruban bi-secteur qui offre les avantages de performance des plus traditionnels cannelés center membres, sans la raideur associée et la taille. Combinez cela avec les appareils GigaSPEED XL, pour le summum de la performance du système de câblage.

Caractéristiques

  • construction U/UTP 4-paire avec ruban séparateur breveté de bi-secteur fournit la marge supplémentaire de performance requise pour appuyer les applications à bande passante élevée à un prix économique
  • Toutes les paires de 4 de la version de 2071E nominale plénum FEP totalementisolé pour la sécurité et des performances supérieures
  • Peut supporter des vitesses de ligne de réseau supérieures à 1 gigabits par seconde
  • Est admissible à une 20 produit et applications assurance garantie ans quand ils font partie d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED XL certifiée

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine MAUVE (VIOLET)
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.