COMMSCOPE anciennement TE CONN | 207464-2
Db25 Male sertir Conn fer-blanc Shell, logement uniquement avec le motif de tirets, RoHS

Nº PIÈCE FAB.  207464-2
Nº PIÈCE  110002
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Features.Number des Positions du corps  : 25
Logement Features.Connector Style  : fiche
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Type de produit Features.Shell Dimensions  : 3
Other.Comment  : Bouchons acceptent taille 20 DF broches de contact.
Contacter Features.Preloaded  : No
Features.Grade Type de produit  : Standard
Série Features.Product Type de produits  : HDP-20 (Crimp Snap)
Type Features.Shell Type de produit  : Complet coque en métal
Produit Type Features.Mating connecteur Type de verrou  : Trous de montage
Produit Type connecteur Features.Mating serrure  : avec

Spécifications  :

Type D-SUB DB25

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE