HID GLOBAL CORPORATION | 2080HPMSMV
Carte à puce à clapet, programmé, 3,37" largeur x 2,12" hauteur x 0,03" Thk, -40 à 160 Deg F, poinçon fente verticale, Strong, PVC souple, plaine vinyle blanc mat

Nº PIÈCE FAB.  2080HPMSMV
Nº PIÈCE  565767
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Technologie de carte à puce sans contact de 13,56 MHZ lecture/écriture avec authentification mutuelle permet des Communications à haute vitesse, fiables avec l’intégrité des données de haute
  • Offre un moyen rentable d’améliorer la sécurité de votre Installation de contrôle d’accès
  • Disponible en 2K 256 octet, deux applications sont uniquement une Configuration
  • Prévoit l’Application de contrôle d’accès Standard de HID sont une et une autre Application sont un pour la personnalisation de l’utilisateur
  • ICLASS technologie assure la haute sécurité avec une authentification mutuelle, transfert de données cryptées, et 64-Bit diversifié des touches pour les capacités de lecture/écriture
  • N’importe quel Format HID existant peut être usine ou champ programmé dans le champ d’Application du contrôle des accès sécurisé HID
  • Conforme ISO 15693 Standard pour les Communications de la carte à puce sans contact

Informations techniques

ISO 15693

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À BANDE MAGNÉTIQUE
Mémoire 2 K BITS
Format de lecture CARTE À PUCE
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE