HID GLOBAL CORPORATION | 2080PMSMV
Carte à puce à clapet, programmé, 3,37" largeur x 2,12" hauteur x 0,03" Thk, -40 à 160 Deg F, poinçon fente verticale, Strong, PVC souple, plaine vinyle blanc mat

Nº PIÈCE FAB.  2080PMSMV
Nº PIÈCE  385527
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Technologie de carte à puce sans contact de 13,56 MHz en lecture/écriture avec authentification mutuelle permet des Communications à haute vitesse, fiables avec l’intégrité des données de haute
  • Offre un moyen rentable d’améliorer la sécurité de votre Installation de contrôle d’accès
  • Prévoit l’Application de contrôle d’accès Standard de HID sont une et une autre Application sont un pour la personnalisation de l’utilisateur
  • ICLASS technologie assure haute sécurité avec authentification mutuelle, le transfert de données chiffrées et diversifiées clés de 64 bits pour les capacités de lecture/écriture
  • N’importe quel Format HID existant peut être usine ou champ programmé dans le champ d’Application du contrôle des accès sécurisé HID
  • Conforme ISO 15693 Standard pour les Communications de la carte à puce sans contact

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Format 26-BIT
Fréquence 13,56 MHZ
Mémoire 2 K BITS
Type de produit CARTE À CLAPET
Format de lecture CARTE À PUCE
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser FENTE À ORIENTATION HORIZONTALE
Code UNSPSC 43211700