ERICO | 20 M
Snap étroit Conduit/collier de serrage

Nº PIÈCE FAB.  20M
Nº PIÈCE  247028
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Peut être utilisé pour les installations verticales ou horizontales
  • Aide pour guider l’alignement avec les débouchures de la boîte électrique
  • Fermeture de doigt

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : CADDY ARMOUR
EMT Conduit taille («)  : 1 1/4"
Taille de l’orifice («)  : 9/32 »
Trou de Type  : plaine
Tube/tuyau rigide Dimensions («)  : 1 1/4 »
Charge statique 1 (lb)  : 100 lb
Charge statique 2 (lb)  : 25 lb
lb 25

Spécifications  :

Type COLLIERS DE SERRAGE
Code UNSPSC 31162606