GAI-TRONICS | 210-001
ADA, Corridor téléphone, analogiques, Construction en acier inoxydable, clavier Braille et matériel inviolable

Nº PIÈCE FAB.  210-001
Nº PIÈCE  517886
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics 210-001 couloir téléphone offre un standard téléphonique alimenté par ligne dans un boîtier en acier inoxydable robuste. Son combiné de réglage du volume comprend un po 29, cordon rotatif blindé et le microphone et l’écouteur sont nonaccessible. Le 210 0-01 est idéal pour être installé dans n’importe quel domaine exigeant de la profondeur de la protrusion maximale Americans With Disabilities Act de 4 po (couloirs, halls, couloirs, etc..). Arrière de l’appareil plaque de montage fournit l’accès de ligne téléphonique, éliminant vi té de, ou accès à du câblage. En outre, le téléphone de couloir est sécurisée avec matériel inviolable pour prévenir le vandalisme. Fournit également un système de fermeture isolée, sec-contact de sortie quand le combiné est décroché et connecté à la ligne de ne carrelé.

Caractéristiques

  • Montage mural Design pour une utilisation en intérieur
  • Opération de standard téléphonique
  • Braille, clavier chromé
  • Boîtier acier inoxydable brossé
  • Réglage du volume combiné 29 pouces pivotant blindé cordon
  • Sonnerie avec contrôle d’intensité
  • Moins de 3/12 po profondeur
  • Contactut sec
  • UL/CSA 60950/60950 conforme
  • FCC partie 68 certifié
  • ADA conforme pour l’Installation de couloir

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type INDUSTRIE
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Taille de la ligne 1
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191508