KLEIN | 2100-5
Ciseaux d’électricien

Nº PIÈCE FAB.  2100-5
Nº PIÈCE  026876
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Qualité de coupe exceptionnelle forgée aux USA, ciseaux pour ces électriciens de Klein Tools est conçus pour les poids lourds, telecom et applications électriques.

Caractéristiques

  • Conçu pour les télécommunications et applications électriques et utilisation intensive.
  • Fort, dur trempé acier.
  • Finition nickelée résiste à la corrosion.
  • Grattoir et limer sur l’extérieur de deux lames.
  • Charnière de vis permet un réglage.

Description des spécifications

Longueur totale  : 5-1/4"
Poids (lb)  : 0,20

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - LOURDE
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit CISEAUX - DROITE
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN