KLEIN | 2100-7
Ciseaux d’électricien, Nickel Plaqué
Description
Avertissement : Le cancer et le mal reproductif. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.
Ces ciseaux d’électricien klein Tools avec des encoches de décapage sont faits pour les applications de télécommunications et électriques. Ils ont coupé le fil, le câble et le cordage comprenant la communication électrique 19 AWG et 23 fil d’AWG. La lame supérieure comporte des encoches de décapage de fil. La lame inférieure dentelée permet une action de coupe antidérapante.
Caractéristiques
- Conçu pour les applications de télécommunications et électriques et l’utilisation intensive
- Coupe 19 AWG et 23 fils de communication électrique AWG, câble et cordage
- La lame supérieure a des encoches pour dépouiller 19 AWG et 23 fil AWG
- Acier fort et trempé
- La finition nickelée résiste à la coosion
- Gratteur et fichier à l’extérieur des deux lames
- Les dents serrated permettent l’action de découpage antidérapante
Description des spécifications
Sous-marque : TORX; Compagnon
Caractéristiques spéciales : T-Handle
Longueur globale : 6,9 po (176,0 mm)
Couleur de poignée : vert
Taille Hex : T40
Longueur de la lame : 6 po (152,4 mm)
Poids : 0,29 lb (0,13 kg)
Spécifications :
Type de produit | CISEAUX - DROITE |
---|---|
En voiture/lame | AUCUN |
Grade | DEVOIR - LOURDE |
Hauteur/profondeur | AUCUN |
Longueur | AUCUNE LONGUEUR |
Matériel | ACIER |
Taille/capacité | AUCUN |
Largeur/diamètre | AUCUN |
Code UNSPSC | 27111500 |