KLEIN | 2100-8
Acier inoxydable Snip Free-Fall
Description
Avertissement : Le cancer et le mal reproductif. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.
Ces snips à chute libre sont dotés de lames en acier inoxydable pour la netteté et la durabilité des lames. Ils ont coupé 19 AWG et 23 AWG câble de communication électrique, câble et cordage. La poignée étendue permet une coupe plus confortable et fournit un effet de levier lors de la coupe du fil. La conception de chute libre rend ce snip plus facile à utiliser.
Caractéristiques
- Lames en acier inoxydable pour maintenir la durabilité et la netteté des pales
- La lame est entièrement dentelée pour l’action de découpe antidérapante
- Fonction de snip en chute libre pour faciliter l’utilisation
- Coupe la communication électrique 19 AWG et 23 fil AWG
- Poignée étendue fournit le confort et l’effet de levier de coupe pour des applications de découpage de fil
Description des spécifications
Sous-marque : Journeyman
Hexagonale Dimensions : 3/8"
Longueur de la lame : 9 po (228,6 mm)
Poids : 0,45 oz (12,8 g)
Spécifications :
Longueur | 6,5/16 |
---|---|
Matériel | EN ACIER INOXYDABLE |
Type de produit | CISEAUX - DROITE |
Code UNSPSC | 27111500 |