CORNING | 2104071-01
Anaérobie connecteur consommables, neon yellow film rodage, 12 µm, 5-en disque

Nº PIÈCE FAB.  2104071-01
Nº PIÈCE  169422
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning systèmes de connecteurs anaérobie-Cure offrent des performances optiques dans une solution de champ-résiliation rapide et simple, conçue pour les applications de la fibre-de-la-poste de travail pour les raccordements monomode et multimodes. Ce connecteur combine la commodité de rapide-cure d’adhésif anaérobie avec la performance des connecteurs époxy-et-polonais. Idéal pour les réseaux d’entreprise et toutes les installations nécessitant des connecteurs installés, la technologie anaérobie-cure permet aux réseaux de fibres optiques à coût d’installation efficacement avec des outils minimaux. Installation du connecteur peut être accomplie en quelques minutes avec le processus anaérobie adhésif époxyde à deux. L’adhésif est tout d’abord injecté dans l’embout connecteur et puis la fibre est plongée dans l’amorce et insérée dans le connecteur. Guérir prend seulement une minute sans l’utilisation de lampes ou de fours. Pour le processus de la main-polonais, une perte d’insertion moyenne 0,2 dB est atteinte.

Description des spécifications

Dimensions minérales  : 12 µm
Minéral  : corindon
Technologie  : Champ polonais (anaérobie)
Polissage Type de Film  : Néon jaune clapotis
Polissage Film minéral  : oxyde d’aluminium
Polissage Film minéral Dimensions  : 12 µm

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre POLISSAGE
Type FIBRE