CORNING | 2104072-01
Anaérobie connecteur consommables, blanc film clapoti,.3 µm, 5 à disque

Nº PIÈCE FAB.  2104072-01
Nº PIÈCE  169423-EA
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning systèmes de connecteurs anaérobie-Cure offrent des performances optiques dans une solution de champ-résiliation rapide et simple, conçue pour les applications de la fibre-de-la-poste de travail pour les raccordements monomode et multimodes. Ce connecteur combine la commodité de rapide-cure d’adhésif anaérobie avec la performance des connecteurs époxy-et-polonais. Idéal pour les réseaux d’entreprise et toutes les installations nécessitant des connecteurs installés, la technologie anaérobie-cure permet aux réseaux de fibres optiques à coût d’installation efficacement avec des outils minimaux. Installation du connecteur peut être accomplie en quelques minutes avec le processus anaérobie adhésif époxyde à deux. L’adhésif est tout d’abord injecté dans l’embout connecteur et puis la fibre est plongée dans l’amorce et insérée dans le connecteur. Guérir prend seulement une minute sans l’utilisation de lampes ou de fours. Pour le processus de la main-polonais, une perte d’insertion moyenne 0,2 dB est atteinte.

Description des spécifications

Minéraux de taille  :.3 µm
Minéral  : corindon
Technologie  : Champ polonais (anaérobie)
Polissage Type de Film  : Blanc rodage
Polissage Film minéral  : oxyde d’aluminium
Polissage Film minéral taille  : 0,3 µm

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre POLISSAGE
Type FIBRE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.