MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORP | 2108 | 2108
Rover Magnetic LED Flood Light

Nº PIÈCE FAB.  2108  | 2108
Nº PIÈCE  9844963
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La lumière d’inondation magnétique Milwaukee Rover est une lumière d’inondation personnelle brillante et polyvalente qui vous permet de l’emmener partout et de la coller n’importe où. Deux aimants intégrés situés sur le dessus et l’arrière de la lumière donne aux utilisateurs la polyvalence nécessaire pour monter le ligh t dans différentes orientations et fournir de la lumière là où elle est nécessaire. Avec 300 lm de sortie haute définition TRUEVIEW, cette lumière fournit une lumière de tâche lumineuse et de haute qualité pour les détails et les couleurs les plus précis. La lumière magnétique d’inondation de Milwaukee survit à des chutes répétées de 4 m et résiste à l’eau et à la poussière pour résister aux exigences de l’utilisation quotidienne sur le chantier. Optimisez la luminosité ou l’exécution en fonction de la tâche à l’aide des options de mode haut et bas. Utilisez le clip métallique pour le fixer aux poches ou à l’outil ba gs, ou utilisez-le comme base et faites-le pivoter pour diriger la lumière lorsque vous reposez sur une surface. La lumière magnétique d’inondation Milwaukee Rover est idéale pour l’entretien des installations, les professionnels du commerce et les entrepreneurs généraux et est couverte par une garantie à vie limitée.

Caractéristiques

  • 300 lm de sortie haute définition TRUEVIEW
  • Aimants sur le dessus et l’arrière
  • IP54 Nominale : résistant à l’eau et à la poussière
  • Deux modes de sortie de lumière : mode élevé : 300 lm à 5 heures
  • mode bas : 100 lm à 16 heures
  • Le clip de poche en métal rotatif fonctionne comme base
  • Corps et lentille résistant à la corrosion de 4 m (12 pi)

Spécifications  :

Code UNSPSC 39111611

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.