CETIS INC | 21105 | H2001-00
Chambres des patients jetables à usage unique SCITEC H2001-00 téléphone avec clavier de numérotation éclairé blancs, gros boutons, un bureau ou une barre de lit montable
Caractéristiques
- Configuration de ligne individuelle
- Conception monobloc
- Réduit les coûts de risques, le nettoyage et la réparation de la contamination croisée
- Augmenter les revenus de telecom en envoyant le téléphone à la maison avec le patient ou la famille
- Clavier de numérotation éclairé
- Marche/arrêt touche parole éclairée
- Flash, tenir, touches redial
- Sonnerie électronique (ADA/HAC-compatible)
- Indicateur de sonnerie visuelle
- Contrôle de sonnerie HI/LO
- Voyant de message en attente
Spécifications :
Appel en attente | NON |
---|---|
Affichage | NON |
Identification de l’appelant | NON |
Prise casque | NON |
Couleur | BLANC |
Port de données | NON |
Technologie | ANALOG |
Clef d’instantané | NON |
Maintenez enfoncé le bouton | NON |
Interphone | NON |
Message en attente | NON |
Taille de la ligne | 1 |
Bouton MUTE | NON |
REDIAL | NON |
Haut parleur | NON |
Type | LIGNE SIMPLE |
Code UNSPSC | 43191500 |