COMMSCOPE anciennement TE CONN | 2111010-3
3-port RAS Mt déchargées branchement simple avec couverture de l’étiquette et icônes blanc

Nº PIÈCE FAB.  2111010-3
Nº PIÈCE  426682
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Avec son nouveau design moderne, façades de CommScope améliorer l’apparence des zones de prise qui hébergent des données, de téléphonie et de A / V connecteurs dans tout ce que des salles de classe et des hôpitaux pour les bureaux et les maisons. Les nouvelles façades offrent des options de couleur plus qu’eve r avant, icône moulé fentes et étiquettes convexes pour une visibilité maximale dans les zones de faible densités. Conçu pour les applications résidentielles et commerciales, ces façades lisses, mise à jour offrent plusieurs fonctionnalités non disponibles avec les modèles traditionnels. Il y a un large éventail de configurations de port, y compris encastré dans 1-, 2-, 3-, 4 - et configurations de ports 6 et double bande à 6 - 8 - configurations et 12-port.

Les nouvelles façades viennent avec un élégant 2 3/4 x 4 1/2 profil. Ils accueillent des prises AMP-TWIST, série SL et 110Connect, y compris les versions non blindées et blindées. Et ils acceptent aussi les SL série multimédia insère ainsi fibre SL Series (MT-RJ, LC).

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : blanc
Attachment.Configuration mécanique  : déchargé
Type Features.Product Type de produit  : plaque frontale
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 3
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Orientation Type de produit  : Vertical
Corps Features.Capacity  : 1-Gang
Corps Features.Accepts  : 110Connect blindé prises modulaires, 110Connect non blindés prises modulaires, SL série multimédia insère SL série multimédia Jacks, SL série blindés prises modulaires, SL série non-blindé prises modulaires, XG catégorie 6 AMP-TWIST Modular Jack
Features.Port carrosserie  : droite
Features.Series Type de produit  : 110Connect, série SL
Features.Grade Type de produit  : Commercial
Identification Marking.Labeling Options  : Label, couvrir

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 3

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.