COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 2111011-2 | 2111011-2
4-port RAS Mt déchargées branchement simple avec couverture de l’étiquette et icônes noir
Description
Avec son nouveau design moderne, façades de CommScope améliorer l’apparence des zones de prise qui hébergent des données, de téléphonie et de A / V connecteurs dans tout ce que des salles de classe et des hôpitaux pour les bureaux et les maisons. Les nouvelles façades offrent des options de couleur plus qu’eve r avant, icône moulé fentes et étiquettes convexes pour une visibilité maximale dans les zones de faible densités. Conçu pour les applications résidentielles et commerciales, ces façades lisses, mise à jour offrent plusieurs fonctionnalités non disponibles avec les modèles traditionnels. Il y a un large éventail de configurations de port, y compris encastré dans 1-, 2-, 3-, 4 - et configurations de ports 6 et double bande à 6 - 8 - configurations et 12-port.
Les nouvelles façades viennent avec un élégant 2 3/4 x 4 1/2 profil. Ils accueillent des prises AMP-TWIST, série SL et 110Connect, y compris les versions non blindées et blindées. Et ils acceptent aussi les SL série multimédia insère ainsi fibre SL Series (MT-RJ, LC).
Description des spécifications
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit : noir
Attachment.Configuration mécanique : déchargé
Type Features.Product Type de produit : plaque frontale
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 4
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Orientation Type de produit : Vertical
Corps Features.Capacity : 1-Gang
Corps Features.Accepts : 110Connect blindé prises modulaires, 110Connect non blindés prises modulaires, SL série multimédia insère SL série multimédia Jacks, SL série blindés prises modulaires, SL série non-blindé prises modulaires, XG catégorie 6 AMP-TWIST Modular Jack
Features.Port carrosserie : droite
Features.Series Type de produit : 110Connect, série SL
Features.Grade Type de produit : Commercial
Identification Marking.Labeling Options : Label, couvrir
Spécifications :
Couleur | NOIR |
---|---|
Gang | 1 |
Chargé | NON |
Montage | MONTAGE ENCASTRÉ |
Nombre de Ports | 4 |
Code UNSPSC | 43223300 |