COMMSCOPE anciennement TE CONN | 2111014-3
Façade, 8-Port, Double Gang, avec protège-étiquettes et icônes, blanc

Nº PIÈCE FAB.  2111014-3
Nº PIÈCE  426726
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Avec son nouveau design moderne, façades de CommScope améliorer l’apparence des zones de prise qui hébergent des données, de téléphonie et de A / V connecteurs dans tout ce que des salles de classe et des hôpitaux pour les bureaux et les maisons. Les nouvelles façades offrent des options de couleur plus qu’eve r avant, icône moulé fentes et étiquettes convexes pour une visibilité maximale dans les zones de faible densités. Conçu pour les applications résidentielles et commerciales, ces façades lisses, mise à jour offrent plusieurs fonctionnalités non disponibles avec les modèles traditionnels. Il y a un large éventail de configurations de port, y compris encastré dans 1-, 2-, 3-, 4 - et configurations de ports 6 et double bande à 6 - 8 - configurations et 12-port.

Les nouvelles façades viennent avec un élégant 2 3/4 x 4 1/2 profil. Ils accueillent des prises AMP-TWIST, série SL et 110Connect, y compris les versions non blindées et blindées. Et ils acceptent aussi les SL série multimédia insère ainsi fibre SL Series (MT-RJ, LC).

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 2
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 8

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.