COMMSCOPE anciennement TE CONN | 2111015-3
12-port RAS Mt déchargées Double commande avec la couverture de l’étiquette et icônes blanc

Nº PIÈCE FAB.  2111015-3
Nº PIÈCE  426729
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Avec son nouveau design moderne, façades de CommScope améliorer l’apparence des zones de prise qui hébergent des données, de téléphonie et de A / V connecteurs dans tout ce que des salles de classe et des hôpitaux pour les bureaux et les maisons. Les nouvelles façades offrent des options de couleur plus qu’eve r avant, icône moulé fentes et étiquettes convexes pour une visibilité maximale dans les zones de faible densités. Conçu pour les applications résidentielles et commerciales, ces façades lisses, mise à jour offrent plusieurs fonctionnalités non disponibles avec les modèles traditionnels. Il y a un large éventail de configurations de port, y compris encastré dans 1-, 2-, 3-, 4 - et configurations de ports 6 et double bande à 6 - 8 - configurations et 12-port.

Les nouvelles façades viennent avec un élégant 2 3/4 x 4 1/2 profil. Ils accueillent des prises AMP-TWIST, série SL et 110Connect, y compris les versions non blindées et blindées. Et ils acceptent aussi les SL série multimédia insère ainsi fibre SL Series (MT-RJ, LC).

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : blanc
Attachment.Configuration mécanique  : déchargé
Type Features.Product Type de produit  : plaque frontale
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 12
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Orientation Type de produit  : Vertical
Corps Features.Capacity  : 2-Gang
Corps Features.Accepts  : 110Connect blindé prises modulaires, 110Connect non blindés prises modulaires, SL série multimédia insère SL série multimédia Jacks, SL série blindés prises modulaires, SL série non-blindé prises modulaires, XG catégorie 6 AMP-TWIST Modular Jack
Features.Port carrosserie  : droite
Features.Series Type de produit  : 110Connect, série SL
Features.Grade Type de produit  : Commercial
Identification Marking.Labeling Options  : Label, couvrir
Type Features.Barrel Type de produit  : Fermé baril
Produit Type Features.Stud diamètre (mm [en])  : 3,51 [0,138]
Devoir de Features.Heavy Type de produit  : No
Forme de Features.Terminal de Type de produit  : Bague langue
Features.Insulation Type de produit  : Oui
Modèle Features.Body Type de produit  : PLASTI-GRIP
Type de produit Features.Insulation matériau  : vinyle
Taille Features.Stud Type de produit  : 6 [M3,5]
Corps Features.Tongue matériel épaisseur (mm [en])  : 0,84 [0,033]

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 2
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 12

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE