MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORP | 2114-21
USB Rechargeable Rover Pivotant le feu d’inondation LED

Nº PIÈCE FAB.  2114-21
Nº PIÈCE  9844964
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Propulsé par REDLITHIUM USB, le Milwaukee USB rechargeable Rover projecteur pivotant lumière offre la meilleure sortie de sa catégorie dans toutes les directions. Avec 550 lm de sortie haute définition TRUEVIEW, les têtes de lumière 210 de rotation dirigent la lumière à haut rendement vers n’importe quelle surface de travail. Une base large et magnétique rend la lumière d’inondation pivotante rechargeable USB parfaite pour le positionnement sur des surfaces de travail communes ou le montage sur du métal pour l’éclairage des tâches mains libres. Sa conception pliable tient dans les poches et un mousqueton intégré vous donne la possibilité de le clipser sur des organisateurs d’outils ou des sangles pour un transport facile d’une tâche à l’autre. Optimisez votre sortie lumineuse ou votre runtime en utilisant l’un des trois modes de sortie différents et obtenez jusqu’à 11 heures d’exécution. Chargez les batteries USB REDLITHIUM juste à côté de la lumière via micro USB ou remplacez-la par des piles USB REDLITHIUM supplémentaires pour pratiquement aucun temps d’arrêt. La lumière d’inondation pivotante rechargeable Milwaukee USB Rover est idéale pour tout professionnel du commerce et est couverte par une warran ty à vie limitée.

Caractéristiques

  • 550 lm de sortie haute définition TRUEVIEW
  • Pivots de tête légers 210
  • Base magnétique avec mousqueton intégré
  • Trois modes de sortie de lumière : mode haut : 550 lm à 2,0 heures
  • mode moyen : 250 lm à 4,5 heures
  • mode bas : 100 lm à 11,5 heures
  • IP54 Nominale : eau et duesistant
  • Pliables compacts pour un rangement facile dans une poche

Spécifications  :

Code UNSPSC 39111611

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.