CETIS INC | 21195 | H2001-09
Chambres des patients jetables à usage unique SCITEC H2001-09 téléphone avec clavier de numérotation éclairé blancs, gros boutons, un bureau ou une barre de lit montable

Nº PIÈCE FAB.  21195  | H2001-09
Nº PIÈCE  247557
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Configuration de ligne individuelle
  • Conception monobloc
  • Réduit les coûts de risques, le nettoyage et la réparation de la contamination croisée
  • Augmenter les revenus de telecom en envoyant le téléphone à la maison avec le patient ou la famille
  • Clavier de numérotation éclairé
  • Marche/arrêt touche parole éclairée
  • Flash, tenir, touches redial
  • Sonnerie électronique (ADA/HAC-compatible)
  • Indicateur de sonnerie visuelle
  • Contrôle de sonnerie HI/LO
  • Voyant de message en attente

Spécifications  :

Appel en attente NON
Affichage NON
Identification de l’appelant NON
Prise casque NON
Couleur BLANC
Port de données NON
Technologie ANALOG
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Taille de la ligne 1
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Type LIGNE SIMPLE
Code UNSPSC 43191500