LINEAR CORPORATION | 212LS-CUS3CR-RT | 212LS
Accès électronique contrôle cylindre serrure, main gauche/droite, intérieur/extérieur, 120 utilisateur, Code de 1 à 6 chiffres, 8,4" longueur x 7,3" largeur x 10,2" hauteur, en laiton, avec clavier

Nº PIÈCE FAB.  212LS-CUS3CR-RT  | 212LS
Nº PIÈCE  CS495805
Minimum 1 chaque

Caractéristiques

  • Programmation de l’IEI standard
  • Construction durable conçue pour durer plus de 10 ans
  • Conception de levier embrayage
  • Batterie longue durée avec l’alerte de batterie faible
  • Mots de passe sont stockés pendant retrait de la batterie
  • Facile à installer
  • Installation de 15 minutes
  • Maître mot de passe Contrstem
  • Verrouillage de Code invalide pendant 20 secondes après 3 tentatives de mot de passe Incorrect
  • Loquet de grade 2
  • 2-3/4 pouces par rapport au T gâche
  • Champ modifiable pour ouverture droite/gauche

Spécifications  :

Conception LEVIER INCURVÉ-IN
Fini LAITON BRILLANT US 3
Fonction ENTRÉE
Grade ANSI, GRADE 2
Rainure de clavette AUTRE LOGEMENT DE CLAVETTE
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Autre SERRURE POUSSOIR, CARTE OU BIO
Type de produit SERRURE POUSSOIR CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes BATTE ÉLECTRIQUE OP CYL LOCK
Devoir de solénoïde FONCTIONNEMENT INTERMITTENT
Tension BATTERIE
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.