MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORP | 2132-20 | 213220
M12 ROCKET Dual Power Tower Light

Nº PIÈCE FAB.  2132-20  | 213220
Nº PIÈCE  9844962
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plus portable. Fonctionnement toute la journée - le phare de la tour à double puissance M12 ROCKET a le poids le plus léger de sa catégorie et une empreinte de 45 % plus petite que les lumières de la tour M18 ROCKET qui lui permet d’être facilement transporté et installé dans les espaces les plus confinés. Le 2132-2 0 s’étend sur 5 Pi 8 po pour fournir 1 400 lm de sortie haute définition TRUEVIEW en mode haut et 700 lm en mode bas. Lorsqu’il est alimenté par une batterie M12 REDLITHIUM XC6.0, il fonctionne jusqu’à 10 heures sur une seule charge ou peut être branché sur une rallonge ou une opération toute la journée. Après le déploiement, le 2132-20 est soutenu par des jambes renforcées résistantes aux chocs qui forment une base compacte avec un centre de gravité bas pour aider à survivre à n’importe quel chantier.

Caractéristiques

  • 1 400 lm de sortie haute définition TRUEVIEW
  • Double alimentation : alimentée par une batterie M12 ou une rallonge
  • S’effondre à 2 Pi. 7 po, s’étend à 5 Pi 8 po.
  • La tête de lumière tourne 210 et pivote 270 pour la lumière dans n’importe quelle direction
  • Encombrement 45 % inférieur à celui des lumières M18 ROCKETower
  • S’effondre jusqu’à 31 pouces avec trois poignées latérales pour faciliter le transport et le stockage

Spécifications  :

Code UNSPSC 39111611

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.