GROUPE RRYSMIEN | | 2133496E
24-4 P SCTP-CM CAT 5E PE/PVC SOUTIEN EN POLYESTER feuille d'aluminium SHL GenSpeed 5000 bleu

Nº PIÈCE FAB.  2133496E
Nº PIÈCE  CM-00424GEN-5E-S-06
Disponible par incréments de 1000 pieds
Minimum 1000 pieds
En stock

Description

GenSpeed 5000 catégorie 5e projeté câble, conforme aux normes

Caractéristiques

  • Caractéristiques  : Et bénéfices
  • Blindage aluminium réduit électromagnétique
  • interférences (EMI) pour optimal
  • performances
  • TRU-Mark impression légende contient des marquages de footage de 1000' à 0'
  • Made in U.S.A.
  • Applications  :
  • 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)
  • E52/155 Mbit/s ATM
  • E100/10 BASE-T (IEEE 802,3)
  • IEEE 802,3af DTE Power (PoE)
  • IEEE 802,3at pour PoE Plus
  • T1
  • Voix

Description des spécifications

Conducteurs  : 24 AWG solide nu recuit cuivre
Isolation  : Non-Plenum  : polyoléfine ; Plénum  : polymère fluoré
Code couleur  : Paire 1  : bleu-blanc/bleu ; Paire 2  : Orange-Blanc/Orange ; Paire 3  : Vert-blanc/vert ; Paire 4  : Brun-blanc/brun
Bande de base  : Polyester
Fil de drain  : 26 AWG échoués cuivre étamé solide (7/34)
Bouclier  : Entoilage Polyester aluminium (côté aluminium à)
Veste  : PVC ignifuge

Informations techniques

Conformité standard
ANSI/TIA 568-C.2
ANSI/ICEA S-90-661 (catégorie 5e)
NEC/CEC Type CMR (UL 1666) pour Non-Plenum
NEC/CEC Type CMP (NFPA 262) pour la chambre de tranquillisation
Conforme à la Directive RoHS 2002/95/ce
UL {[# 0]}

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Type de conducteur SOLIDE
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu VERTICAL
Couleur de gaine BLEU
Type DONNÉES
Blindé CÂBLE F/UTP - PAIRE TORSADÉE ALUMINISÉE/NON-BLINDÉE
Code UNSPSC 26121609

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.