COMMSCOPE anciennement TE CONN | 2153115-1
Panneau de brassage, 8-Port MRJ21 XG Cassette ajustement rapide, 10GbE de cuivre

Nº PIÈCE FAB.  2153115-1
Nº PIÈCE  496841
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mettant à profit les avantages de la famille de CommScope Quick-Fit, la cassette de MRJ21 XG Quick-Fit est un nouvel ajout au portefeuille. Il améliore encore le système de MRJ21 XG étayant agilité accrue, de disponibilité et d’efficacité dans un cent de données moderne d’aujourd'hui er.

La cassette de MRJ21 XG présente huit ports RJ45 pour interrupteur montantes, dans un encombrement de Quick-Fit convenant à l’UCP de plateforme connectivité universelle. Jusqu'à 32 RJ45 ports peuvent être présentés lors de l’utilisation de la cassette MRJ21 XG Quick Fit dans un panneau d’UCP 19 pouces. Cela permet à serveur et commutateur propres conceptions, avec minime espace gaspillé dans le centre de données et l’efficacité maximale de rack. Le connecteur double-lame dense sur la partie postérieure de la cassette avec décalage vis de calage permet de verrouillage positif
une rétention de câble sécurisé nd.

Une version supplémentaire de la cassette est disponible pour la solution de connectivité AMPTRAC géré de CommScope, permettant l’intégration aux analyseurs de réseau CommScope et logiciel Infrastructure Configuration Manager.

Chaque cassee est usine testé et accepte du câble de tronc MRJ21 XG préalable terminés pour la fonctionnalité plug-and-play.