CORNING | 216ECF-14101-20
FREEDM ruban, câble Mamaire, Riser, 216 fibre monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  216ECF-14101-20
Nº PIÈCE  370-537-SMODERIB-216
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems FREEDM ruban Riser câbles sont des câbles légers conçus pour des installations intérieures/extérieures comme les backbones campus en antenne, applications gaine et canalisation verticale. Un résistant aux UV, veste ignifuge permet une plus grande souplesse dans le placement de ce câble à l’extérieur, que ce soit une antenne, conduit ou application directe-enterré ou intérieur applications générales en horizontal ou élévateur. Le câble est constitué d’un empilement de ruban de fibre-12 Rubans dans un tube rempli de gel de tampon central. Avec facile d’accès individuels µm 250 fibres de couleur, les rubans ont des numéros d’ID de ruban facilement identifiable et couleurs de fibre. Les géométries précises de fibre et ruban entraîner une masse excellent rendements d’épissage. Entourant le tube est membres de rigidité diélectrique qui fournissent la traction et les bandes waterblocking innovants qui réduisent le poids et le temps de préparation de câble. Cette conception est également compatible avec les procédures de câble ruban standard et matériel informatique pour installation facile sur place et de coûts salariaux réduits.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La couleur de la gaine permet de faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant toute la protection environnementale requise par une gaine de câble intérieur/extérieur.

Applications

Utilisation aérienne, enfouie directement dans le sol, canalisations, usage général horizontal et vertical

Description des spécifications

Type de câble  : ruban
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : diélectrique
Mettre en mémoire tampon Tube couleur  : naturel
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 10,5 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,41 po
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 216
Fibres par ruban  : 12
Nombre de filins de déchirement  : 2
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge, résistant aux rayons UV
Rubans par Tube  : 18
Ruban, couche 2  : Bande ignifuge
Ruban, couche 3  : Eau-gonflable
Ruban  : Eau-gonflable
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 2  : membres de rigidité diélectrique
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 600 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 135 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 2700 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 600 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 264 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 10,4 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 176 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 6,9 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 17,6 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,69 po
Poids du câble (métrique)  : 300 kg/km
Poids du câble (US)  : 202 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, CSA OFN FT-4 ; Installations communes  : Antenne extérieure et conduit ; support vertical intérieur et usage général horizontale selon NEC Article 770 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-104-696 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble RUBAN
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON