LAPP GROUP | 2170214
Fieldbus & câble Ethernet industriel Flex continue, flexion installer, chef d’orchestre 0, Violet PUR Jacket, Unshielded, ruban Wrap & étamé cuivre Shield0,33 » diamètre extérieur, rayon de courbure de 8

Nº PIÈCE FAB.  2170214
Nº PIÈCE  BL2170214
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Intégrité de signaux dans les applications de mouvement statique et continu, ignifuges, résistantes à l’huile, Flexible pour faciliter l’acheminement, systèmes de contrôle de mouvement, assemblage, soudure et machines de manutention. Seul câble câblage du capteur multi-entrée blocs, capteurs de Sma rt, vannes pneumatiques, lecteurs de codes à barres, les lecteurs et d’interfaces opérateur.

Caractéristiques

  • Câbles de BUS UNITRONIC sont conçus à l’aide de brin conducteurs en cuivre nus plus fine échouage pour flex continue des câbles à haute performance isolation PE afin d’optimiser l’endurance flexion
  • Protection supérieure EMC est atteint à l’aide d’un bouclier flexible tresse cuivre étamé 85 %
  • Câbles sont thermostatés avec un PVC statique ou halogène PUR flexions

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : polyéthylène
Veste  : Violet PUR
Bouclier de type  : non blindé, ruban Wrap & étamé cuivre bouclier
Plage de température  :-30 à + 70C
Tension nominale  : 250 volts
Homologations  : UL, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur TORONNÉ
Nombre de conducteurs/paires 2 PAIRES
Classement de résistance au feu PAS RÉPERTORIÉ (UL) CÂBLE
Couleur de gaine MAUVE (VIOLET)
Type DONNÉES
Code UNSPSC 26121609